Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SuperServer 5019A-12TN4 Intel SoC BGA 1310 Rack (1U) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SuperServer 5019A-12TN4 Intel SoC BGA 1310 Rack (1U) Schwarz
Supermicro SuperServer 5019A-12TN4 Intel SoC BGA 1310 Rack (1U) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-38004782
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-5019A-12TN4
EAN/GTIN:
     672042292622
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
barebone server
Weitere Informationen:
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
Speicher
Zahl der DIMM Slots
4
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
4GB, 8GB, 16GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Maximaler UDIMM Speicher
64 GB
Unterstützte UDIMM Taktraten
1600,1866,2133,2400 MHz
Speicherspannung
1.2 V
ECC
Ja
Ohne ECC
Ja
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express-Slots-Version
3.0
PCI-Express x4-Slots
1
Prozessor
Motherboard Chipsatz
Intel SoC
Prozessorsockel
BGA 1310
Prozessorfamilie
Intel
Energie
Stromversorgung
200 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
DC Ausgangsstrom (+5 V)
8 A
DC Ausgangsstrom (+12 V)
16 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
249 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
3620 g
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2400
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
LAN-Controller
Intel® I350-AM4
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
4
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA III
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Verpackungsdaten
Paketgewicht
4540 g
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
HDD, LAN, Netzwerk, Leistung
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.052,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.052,03*
€ 1.251,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.034,03*
€ 1.230,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.006,66*
€ 1.197,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 952,52*
€ 1.133,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.