Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SYS-6029TP-HC1R Server-Barebone Intel® C621 LGA 3647 (Socket P) Rack (2U) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SYS-6029TP-HC1R Server-Barebone Intel® C621 LGA 3647 (Socket P) Rack (2U) Schwarz
Supermicro SYS-6029TP-HC1R Server-Barebone Intel® C621 LGA 3647 (Socket P) Rack (2U) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37967821
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-6029TP-HC1R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
supermicro server 2u
Weitere Informationen:
BIOS
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
32 Mbit
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
12
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap
Ja
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
3.5 "
RAID Level
0, 1, 5
Speicher
Zahl der DIMM Slots
16
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
2000 GB
ECC
Ja
Prozessor
Motherboard Chipsatz
Intel® C621
Prozessorsockel
LGA 3647 (Socket P)
Anzahl unterstützter Prozessoren
2
Prozessorfamilie
Skalierbare Intel® Xeon®
Energie
Stromversorgung
2200 W
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Anzahl der installierten redundanten Netzteile
1
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Titanium
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
438 mm
Tiefe
774 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
40900 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Anzahl der SAS-Ports
3
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Aktivität, Leistung
Ein-/Ausschalter
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.102,03*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.248,17*
€ 6.245,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.208,32*
€ 6.197,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.128,60*
€ 6.103,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.102,03*
€ 6.071,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.