Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotik wAP R 300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrotik wAP R 300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Mikrotik wAP R 300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37939425
Hersteller:
     MikroTik
Herst.-Nr.:
     RBWAPR-2ND
EAN/GTIN:
     4752224004956
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Antenne
Antenne Zunahmeniveau (max)
2 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
30 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
300 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
AC Eingangsspannung
9 - 30 V
Stromverbrauch (max.)
6 W
Design
Platzierung
Tisch, Wand
Produktfarbe
Weiß
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Weitere Suchbegriffe: access point
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 77,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,90*
€ 92,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,87*
€ 92,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,16*
€ 83,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,73*
€ 80,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.