Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu S26361-F5666-L400 Internes Solid State Drive 2.5" 400 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5666-L400 Internes Solid State Drive 2.5" 400 GB SAS
Fujitsu S26361-F5666-L400 Internes Solid State Drive 2.5" 400 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37909029
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5666-L400
EAN/GTIN:
     4059595385715
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
400 GB
Schnittstelle
SAS
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Hot-Swap
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 384,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,26*
€ 519,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,66*
€ 514,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,15*
€ 504,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,06*
€ 490,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,88*
€ 458,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.