Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO 4214062100 Wandhalterung Drinnen Universalhaken Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO 4214062100 Wandhalterung Drinnen Universalhaken Edelstahl
WENKO 4214062100 Wandhalterung Drinnen Universalhaken Edelstahl
WENKO 4214062100 Wandhalterung Drinnen Universalhaken Edelstahl
WENKO 4214062100 Wandhalterung Drinnen Universalhaken Edelstahl
WENKO 4214062100 Wandhalterung Drinnen Universalhaken Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37804343
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     4214062100
EAN/GTIN:
     4008838915769
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Produkttyp
Universalhaken
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
76 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
12 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,6183*
€ 9,0658
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.