BIOS | BIOS-Typ | AMI |
| BIOS-Speichergröße | 32 Mbit |
Speicher | Zahl der DIMM Slots | 24 |
| Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
| RAM-Speicher maximal | 3072 GB |
| Maximaler RDIMM Speicher | 3072 GB |
| Unterstützte RDIMM Taktraten | 2133,2400,2666 MHz |
| Speicherspannung | 1.2 V |
| ECC | Ja |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express-Slots-Version | 3.0 |
| PCI-Express x8-Slots | 2 |
| PCI-Express x16-Slots | 2 |
Prozessor | Motherboard Chipsatz | Intel® C621 |
| Prozessorsockel | LGA 3647 (Socket P) |
| Anzahl unterstützter Prozessoren | 2 |
| Prozessorfamilie | Intel® Xeon® |
| Systembus-Rate | 10.4 GT/s |
| Kompatible Prozessoren | Intel® Xeon® |
Energie | Stromversorgung | 750 W |
| Unterstützung für redundantes Netzteil | Ja |
| Anzahl der installierten redundanten Netzteile | 1 |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| DC Ausgangsstrom (+12 V) | 62.5 A |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 437 mm |
| Tiefe | 707 mm |
| Höhe | 43 mm |
| Gewicht | 11800 g |
Grafik | Eingebautes Grafikkartenmodell | Aspeed AST2500 |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 5 |
| IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss | Ja |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl serielle Anschlüsse | 1 |
| SATA III Anschlüsse | 10 |
Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet Schnittstellen Typ | 10 Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10000 Mbit/s |
| Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie | 10GBASE-T |
| LAN-Controller | Intel® X540 |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84714100 |
Speichermedium | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 10 |
| HDD Laufwerkschächte Hot-Swap | Ja |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5 " |
| Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | Serial ATA III |
| RAID Level | 0, 1, 5, 10 |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 90 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
Verpackungsdaten | Mitgelieferte Software | Intel® Node Manager IPMI 2.0 KVM with dedicated LAN NMI SSM, SPM, SUM SuperDoctor® 5 |
| Paketgewicht | 18600 g |
Design | Gehäusetyp | Rack (1U) |
| Produktfarbe | Schwarz |
| LED-Anzeigen | HDD, Heizung, LAN, Leistung, Stromausfall |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Anzahl Lüfter | 8 Lüfter |