Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix MX-O-SMA-B-6NCS Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix MX-O-SMA-B-6NCS Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit
Mobotix MX-O-SMA-B-6NCS Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37729591
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-O-SMA-B-6NCS
EAN/GTIN:
     4047438029773
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
102 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Merkmale
Typ
Sensoreinheit
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
MX-Cameras S16/S15
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Bildsensor
Megapixel (ca.)
6 MP
Auflösung
3072 x 2048 Pixel
Weitere Suchbegriffe: mobotix objektiv, kameraobjektiv
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,53*
€ 193,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,40*
€ 187,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,92*
€ 173,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,84*
€ 169,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,21*
€ 154,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.