Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu S26361-F5626-L200 Interne Festplatte 3.5" 2 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5626-L200 Interne Festplatte 3.5" 2 TB SAS
Fujitsu S26361-F5626-L200 Interne Festplatte 3.5" 2 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37722864
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5626-L200
EAN/GTIN:
     4057185803007
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
2000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Kompatible Produkte
Primergy RX2530 M4 (3.5"), RX2540 M4 (3.5")
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,22*
€ 229,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,28*
€ 216,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,88*
€ 208,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,87*
€ 203,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,62*
€ 185,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.