Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips PowerPro Expert FC9745/09 Beutelloser Staubsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips PowerPro Expert FC9745/09 Beutelloser Staubsauger
Philips PowerPro Expert FC9745/09 Beutelloser Staubsauger
Philips PowerPro Expert FC9745/09 Beutelloser Staubsauger
Philips PowerPro Expert FC9745/09 Beutelloser Staubsauger
Philips PowerPro Expert FC9745/09 Beutelloser Staubsauger
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37642052
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     FC9745/09
EAN/GTIN:
     8710103810490
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Der Philips PowerPro Expert wurde für die erstklassige Reinigung mit kraftvoller Saugleistung entwickelt. Die PowerCyclone 8-Technologie und unsere TriActive+-Düse liefern beste Ergebnisse auf allen Böden.

Überragende Leistung
- PowerCyclone 8-Technologie befreit die Luft von Staub
- TriActive+-Düse für Reinigung auf 3 verschiedene Arten

Allergikerfreundlich
- Allergiefilter für 99,9% Filtration
- Allergy Lock schließt Staub im Inneren ein
- Einfach und problemlos mit nur einer Hand zu leeren

Mühelose Reinigung
- Zubehör im Gerät: Praktisch verstaut, immer griffbereit
- Im Griff integrierte weiche Bürste für den einfachen Zugriff

Perfekt zum Entfernen von Haustierhaaren
- Super Turbo-Bürste, perfekt zum Entfernen von Haustierhaaren

Leistungsstarkes Zyklon-System
Die exklusive PowerCyclone 8-Technologie sorgt in der Zyklonkammer für eine enorme
Beschleunigung der Luft, um sie vom Staub zu trennen. Der leistungsstarke Wirbel maximiert
den Luftstrom und die Leistung für bemerkenswerte Reinigungsergebnisse.

Reinigung auf 3 verschiedene Arten
Unsere exklusive TriActive+-Düse öffnet Langflor-Teppiche sanft für eine gründlichere
Reinigung. Luftkanäle an der Vorderseite saugen große Krümel auf, und die Seitenbürsten reinigen dicht an Möbeln und Wänden.

Allergiefilter
Unser Filtersystem für saubere Luft sorgt für eine perfekte Abdichtung und erfasst 99,9 %
aller Staubpartikel, einschließlich Pollen, Tierhaare und Hausstaubmilben – für
Allergiker und Personen, die einen hohen Wert auf Hygiene legen.

Allergy Lock
Unser Allergy Lock-System stellt über einen Sensor sicher, dass der Staubbehälter
vollständig abgedichtet und auslaufsicher ist, bevor es den Betrieb aufnimmt.

Einfach und problemlos zu leeren
Der Staubbehälter lässt sich mit nur einer Hand entnehmen und steuert Staub mit seiner
einzigartigen Form und glatten Oberfläche.

Integriertes Zubehör
Zubehör im Gerät: Praktisch verstaut, immer griffbereit.

Integrierte weiche Bürste
Im Griff integrierte weiche Bürste für den einfachen Zugriff.
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
900 W
Jährlicher Energieverbrauch
22 kWh
Eingangsleistung (IEC.)
1800 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Technische Details
Kabellänge
7 m
Ergonomie
Kabellänge
7 m
Kabelaufwicklung
Ja
Automatische Kabelaufwicklung
Ja
Staufach
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Griffanzahl
2
Ein-/Ausschalter
Ja
Design
Typ
Zylinder-Vakuum
Reinigungsart
Trocken
Staubbehälter Typ
Beutellos
Staubkapazität
2 l
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Schlauchtyp
Teleskopisch
Anzahl Rohrteile
2
Rohrmaterial
Metall
Flexischlauch
Ja
Schlauchmaterial
Kunststoff
Radmaterial
Gummi
Leistungen
Vakuum-Luftfilterung
Allergie-Filter
Schmutztrennungsmethode
Zyklonal
Vorgesehene Verwendung
Haus
Reinigen der Oberflächen
Teppich, Harter Boden
Geräuschpegel
76 dB
HEPA-Klasse
HEPA 13
Entfernbarer Filter
Ja
Waschbarer Filter
Ja
Luftstrom
41 l/s
Betriebsradius
10 m
Sonstige Funktionen
Max. Leistung
900 W
Lieferumfang
Staubsaugerbürsten enthalten
Mini-Bürste, Bürste für harte Böden
Fugendüse
Ja
Benutzerhandbuch aus Recyclingpapier
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
292 mm
Tiefe
505 mm
Höhe
292 mm
Gewicht
5500 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,10*
€ 319,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,16*
€ 316,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 245,39*
€ 292,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,64*
€ 279,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,03*
€ 263,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,85*
€ 228,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.