Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony SBH24 Kopfhörer im Ohr 3,5-mm-Anschluss Bluetooth Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony SBH24 Kopfhörer im Ohr 3,5-mm-Anschluss Bluetooth Blau
Sony SBH24 Kopfhörer im Ohr 3,5-mm-Anschluss Bluetooth Blau
Sony SBH24 Kopfhörer im Ohr 3,5-mm-Anschluss Bluetooth Blau
Sony SBH24 Kopfhörer im Ohr 3,5-mm-Anschluss Bluetooth Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37576143
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     1309-5329
EAN/GTIN:
     7311271591795
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Nutze deine Lieblingskopfhörer ganz ohne Kabel Benutzerfreundlich und beeindruckend vielseitig Bist du einmal verbunden, kannst du überall hohe Audioqualität und die Freiheit kabelloser Telefongespräche genießen. Verwende die mitgelieferten, bequemen Ohrhörer von Sony oder verbinde dein bevorzugtes Paar mithilfe des 3,5 mm Audioanschlusses. Freihändige Flexibilität Sprachbefehle schnell aktivieren Du kannst deine Musik steuern, mit Freunden reden und die Hilfe von Google Now oder Siri in Anspruch nehmen – all das mit nur einem Tastendruck. Jede Einzelheit zählt Design in höchster Qualität – für unvergleichlichen Tragekomfort und nie gekannte Nutzungsmöglichkeiten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
33.5 mm
Tiefe
13.7 mm
Höhe
32.5 mm
Gewicht
15 g
Sonstige Funktionen
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Extra Ohrknöpfe
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Calls/Music
Produktfarbe
Blau
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Abspielen/Pause, Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Digital
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
3,5-mm-Anschluss
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Akku/Batterie
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
6 h
Gesprächszeit
6 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.