| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-37556252 Herst.-Nr.: 1309-5328 EAN/GTIN: 7311271591788 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 33.5 mm | | Tiefe | 13.7 mm | | Höhe | 32.5 mm | | Gewicht | 15 g | Sonstige Funktionen | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | | Benutzerhandbuch | Ja | Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C | | Extra Ohrknöpfe | Ja | Kopfhörer | Position Kopfhörerlautsprecher | Im Ohr | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | | Tragestil | im Ohr | | Empfohlene Nutzung | Calls/Music | | Produktfarbe | Blau | | Headset-Typ | Binaural | | Operationsschlüssel | Abspielen/Pause, Lautstärke +, Lautsärke - | | Lautstärkeregler | Digital | | LED-Anzeigen | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabellos | | 3,5-mm-Anschluss | Ja | | Bluetooth | Ja | | Bluetooth-Version | 4.2 | Akku/Batterie | Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 6 h | | Gesprächszeit | 6 h | Mikrofon | Mikrofon-Typ | Eingebaut |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, Sony Headsets, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, ohrhörer sony bluetooth, bluetooth headset, bluetooth headset sony |
| | |
| |