Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SuperWorkstation 7039A-i Intel® C621 LGA 3647 (Socket P) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SuperWorkstation 7039A-i Intel® C621 LGA 3647 (Socket P) Schwarz
Supermicro SuperWorkstation 7039A-i Intel® C621 LGA 3647 (Socket P) Schwarz
Supermicro SuperWorkstation 7039A-i Intel® C621 LGA 3647 (Socket P) Schwarz
Supermicro SuperWorkstation 7039A-i Intel® C621 LGA 3647 (Socket P) Schwarz
Supermicro SuperWorkstation 7039A-i Intel® C621 LGA 3647 (Socket P) Schwarz
Supermicro SuperWorkstation 7039A-i Intel® C621 LGA 3647 (Socket P) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37554045
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-7039A-I
EAN/GTIN:
     672042280032
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Barebone Server
Server
Weitere Informationen:
BIOS
BIOS-Typ
UEFI
BIOS-Speichergröße
128 Mbit
Speicher
Zahl der DIMM Slots
16
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
2000 GB
Maximaler RDIMM Speicher
512 GB
Unterstützte RDIMM Taktraten
2666,2133,2400 MHz
ECC
Ja
Merkmale
PC Gesundheitsüberwachung
CPU, Ventilator, Temperatur
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express-Slots-Version
3.0
PCI-Express x8-Slots
2
PCI-Express x16-Slots
4
Prozessor
Motherboard Chipsatz
Intel® C621
Prozessorsockel
LGA 3647 (Socket P)
Anzahl unterstützter Prozessoren
2
Prozessorfamilie
Intel
Systembus-Rate
10.4 GT/s
System-Bus-Typ
Ultra Path Interconnect (UPI)
Energie
Stromversorgung
1200 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
193 mm
Tiefe
525.3 mm
Höhe
424 mm
Gewicht
18100 g
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2500
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
6
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
10
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
6
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
3.5,5.25 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA III
RAID Level
0, 1, 5, 10
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
HDD, Netzwerk, Leistung
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Lüfterdurchmesser
120 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.047,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.149,24*
€ 1.367,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.145,25*
€ 1.362,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.113,94*
€ 1.325,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.087,08*
€ 1.293,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.047,47*
€ 1.246,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.