Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus USB Type-C™ 4K DisplayPort™ Grafikadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus USB Type-C™ 4K DisplayPort™ Grafikadapter
Digitus USB Type-C™ 4K DisplayPort™ Grafikadapter
Digitus USB Type-C™ 4K DisplayPort™ Grafikadapter
Digitus USB Type-C™ 4K DisplayPort™ Grafikadapter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37288849
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-70844
EAN/GTIN:
     4016032427780
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
USB-C™ - DP Grafikadapter für alle USB Type-C™ Computer

- Universeller USB-C™ Grafikadapter mit DisplayPort™ Ausgang
- Volle 4K-Auflösung bei 30 Hz
- Mit integrierter Audioübertragung für Hörgenuss in Dolby Surround
- Für alle Betriebssysteme; Windows, Mac und Google Chrome

Mit dem USB Grafik Adapter, können sie Ihren Laptop mit dem universellen USB Type-C™ Anschluss bequem über Displayport um einen weiteren Monitor mit voller 4 K Auflösung erweitern, sowie den Ton an Ihr Audiosystem weitergeben. Dank der einfachen Plug and Play Konfiguration müssen Sie keine Treiber installieren oder Systemeinstellungen vornehmen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Leistungen
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Chipsatz
VL100
Technische Details
Verpackungsvolumen
402.5 cm³
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
84733020
VK Zolltarifcode
84718000
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
47 mm
Tiefe
22.7 mm
Höhe
13.2 mm
Gewicht
25 g
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Paketgewicht
106 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.