Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Lampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Lampe
Philips Lampe
Philips Lampe
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37230619
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8718696705612
EAN/GTIN:
     8718696705612
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
e27 sockel 4000k
Helle LED-Beleuchtung mit ausgezeichneter Lichtqualität
Für eine aktive, lebendige Atmosphäre
Formen, die Sie kennen und lieben. Sie verbrauchen aufgrund der neuen LED-Energiespartechnologie etwa 86 % weniger Energie als herkömmliche Glühlampen und haben eine zehnmal höhere Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Material
Glas
AC Eingangsspannung
220-240 V
Mittlere Lebensdauer
15000 h
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Mittlere Lebensdauer
15 Jahr(e)
Energieverbrauch (1000 Stunden)
9 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
104 mm
Breite
6 mm
Tiefe
104 mm
Höhe
10.4 mm
Gewicht
36 g
Leistungen
Lampenleistung
8.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lichtleistung
1055 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
75 W
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Farbtemperatur (min.)
4000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Oberflächentyp
Weiß
Strahlungswinkel
300 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,52
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
124 lm/W
Produktfarbe
Weiß
Lichtverteilung
Nicht direktional
Beleuchtungsvorrichtung
Weiches Licht
Sofort volles Licht
Ja
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8718696705612
12NC Logistikcode(s)
929002025831
SAP EAN/UPC pro Stück
8718696705612
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
5.9 mm
Verpackungstiefe
5.9 mm
Verpackungshöhe
10.7 mm
Technische Details
Maximum Watt der Ersatzlampe
8.5 W
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Bemessungsleistung
8.5 W
Einschaltzeit
0.5 s
Spannung
220-240 V
Leuchtmitteltyp
LED
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Glastyp
Matt
Gehäusematerial
Glas
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
EOC Code
871869670561200
Durchschnittliche Lebensdauer (2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
Stromverbrauch (1000 Stunden)
9 kWh
Nennstrahlungswinkel
300 °
Nennlichtstrom
1055 lm
Augenkomfort
Ja
Nominaler Lichstrom
1055 lm
Produktfamilie
LED Classic
Produkttitel
LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10
SAP Breite pro Stück
5,900 cm
SAP Länge pro Stück
5,900 cm
SAP Höhe pro Stück
10,650 cm
SAP EAN Bruttogewicht pro Stück
0,050 g
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Lampenstrom
70 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Spannung
220 V
Weitere Suchbegriffe: e27 sockel, philips e27 sockel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.