Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 42711 Handykabel Weiß USB C 3.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 42711 Handykabel Weiß USB C 3.5mm
Lindy 42711 Handykabel Weiß USB C 3.5mm
Lindy 42711 Handykabel Weiß USB C 3.5mm
Lindy 42711 Handykabel Weiß USB C 3.5mm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37116154
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     42711
EAN/GTIN:
     4002888427111
Suchbegriffe:
Adapterkabel Klinke
Klinke Adapterkabel
Soundkarte
USB Klinke Adapter
Zum Anschluss von Kopfhörer bzw. Lautsprecher und Mikrofon über den USB Port Typ C
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Technische Details
Tiefe
27 mm
Höhe
11 mm
Breite
45 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Plug
Ja
Gewicht
25 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.