Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX Spiral 540 P Signalkabel 1,5 m Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX Spiral 540 P Signalkabel 1,5 m Gelb
Lapp ÖLFLEX Spiral 540 P Signalkabel 1,5 m Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37109703
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73220114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
ÖLFLEX® SPIRAL 540 P

Robuste, halogenfreie PUR-Spiralleitung mit hohen Rückstellkräften

ÖLFLEX® SPIRAL 540 P - PUR-Spiralleitung, robust und mit hohen Rückstellkräften. Halogenfreie ölbeständige Anschluss- und Steuerleitung für den Maschinenbau

- Hohe Rückstellkräfte
- Halogenfrei
- Spannungsklasse ab 1,5mm² 450/750V

Anwendungsgebiete

- Raue Einsatzbedingungen
- Maschinenbau
- Bauindustrie
- Medizinische Geräte
- In feuchten Räumen oder im Freien
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Produktfarbe
Gelb
Kabeldurchmesser
7 mm
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
0.75 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-30 - 50 °C
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,03*
€ 85,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,96*
€ 78,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122018
ab € 95,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.