Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX Spiral 400 P Signalkabel 0,5 m Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX Spiral 400 P Signalkabel 0,5 m Grau
Lapp ÖLFLEX Spiral 400 P Signalkabel 0,5 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37109552
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     70002731
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
ÖLFLEX® SPIRAL 400 P

PUR-Spiralleitung mit erhöhter chemischer Beständigkeit

ÖLFLEX® SPIRAL 400 P - PUR Spiralleitung, erhöht chemisch beständig. Ölbeständige und abriebfeste Steuerleitung zum Einsatz im Maschinen- und Apparatebau

- Erhöht beständig gegen Benzole, Benzine und weitere Stoffe gemäß Anhang T1
- Hohe mechanische Festigkeit
- Neu: Jetzt auch im Querschnitt 0,5 mm² erhältlich

Anwendungsgebiete

- Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen
- Maschinenbau
- Apparatebau
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
9.9 mm
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
12
Kerngröße
0.75 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
5 - 50 °C
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.