Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX Spiral 400 P Signalkabel 2 m Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX Spiral 400 P Signalkabel 2 m Grau
Lapp ÖLFLEX Spiral 400 P Signalkabel 2 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37109505
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     70002643
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
ÖLFLEX® SPIRAL 400 P

PUR-Spiralleitung mit erhöhter chemischer Beständigkeit

ÖLFLEX® SPIRAL 400 P - PUR Spiralleitung, erhöht chemisch beständig. Ölbeständige und abriebfeste Steuerleitung zum Einsatz im Maschinen- und Apparatebau

- Erhöht beständig gegen Benzole, Benzine und weitere Stoffe gemäß Anhang T1
- Hohe mechanische Festigkeit
- Neu: Jetzt auch im Querschnitt 0,5 mm² erhältlich

Anwendungsgebiete

- Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen
- Maschinenbau
- Apparatebau
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
6.9 mm
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
0.75 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
5 - 50 °C
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,55*
€ 107,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,73*
€ 104,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,97*
€ 103,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,82*
€ 97,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,11*
€ 94,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122018
ab € 95,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.