Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX Spiral 400 P Signalkabel 2 m Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX Spiral 400 P Signalkabel 2 m Grau
Lapp ÖLFLEX Spiral 400 P Signalkabel 2 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37109216
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     70002724
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
ÖLFLEX® SPIRAL 400 P

PUR-Spiralleitung mit erhöhter chemischer Beständigkeit

ÖLFLEX® SPIRAL 400 P - PUR Spiralleitung, erhöht chemisch beständig. Ölbeständige und abriebfeste Steuerleitung zum Einsatz im Maschinen- und Apparatebau

- Erhöht beständig gegen Benzole, Benzine und weitere Stoffe gemäß Anhang T1
- Hohe mechanische Festigkeit
- Neu: Jetzt auch im Querschnitt 0,5 mm² erhältlich

Anwendungsgebiete

- Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen
- Maschinenbau
- Apparatebau
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
10 mm
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
2.5 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
5 - 50 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,02*
€ 216,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,84*
€ 210,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,70*
€ 199,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,64*
€ 193,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,98*
€ 177,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,51*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.