Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX Spiral 400 P Signalkabel 0,5 m Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX Spiral 400 P Signalkabel 0,5 m Grau
Lapp ÖLFLEX Spiral 400 P Signalkabel 0,5 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37108667
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     70002670
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
ÖLFLEX® SPIRAL 400 P

PUR-Spiralleitung mit erhöhter chemischer Beständigkeit

ÖLFLEX® SPIRAL 400 P - PUR Spiralleitung, erhöht chemisch beständig. Ölbeständige und abriebfeste Steuerleitung zum Einsatz im Maschinen- und Apparatebau

- Erhöht beständig gegen Benzole, Benzine und weitere Stoffe gemäß Anhang T1
- Hohe mechanische Festigkeit
- Neu: Jetzt auch im Querschnitt 0,5 mm² erhältlich

Anwendungsgebiete

- Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen
- Maschinenbau
- Apparatebau
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
10.9 mm
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
12
Kerngröße
1 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
5 - 50 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 96,75* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,52*
€ 139,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,02*
€ 138,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,29*
€ 128,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,87*
€ 123,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,75*
€ 121,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,95*
€ 109,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 33,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.