Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu S26361-F5631-L480 Internes Solid State Drive 2.5" 480 GB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5631-L480 Internes Solid State Drive 2.5" 480 GB Serial ATA III
Fujitsu S26361-F5631-L480 Internes Solid State Drive 2.5" 480 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37050841
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5631-L480
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
480 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Hot-Swap
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 377,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,11*
€ 511,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,65*
€ 507,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,40*
€ 497,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,46*
€ 483,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,83*
€ 449,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.