Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips myLiving Kosipo Decken-/Wandspot, 4x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips myLiving Kosipo Decken-/Wandspot, 4x
Philips myLiving Kosipo Decken-/Wandspot, 4x
Philips myLiving Kosipo Decken-/Wandspot, 4x
Philips myLiving Kosipo Decken-/Wandspot, 4x
Philips myLiving Kosipo Decken-/Wandspot, 4x
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37044572
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     50594/30/PN
EAN/GTIN:
     8718696164945
Suchbegriffe:
LED Spot
Spotleuchte
Spotlights
led spot
Leben für den Moment – mit voller Freude

Philips myLiving Contemporary bietet eine Palette von Spots mit eleganten Silhouetten, die für qualitativ hochwertiges Licht sorgen, passend zum Geschmack, zu den Trends und zum Lifestyle von heute.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A++, B, C, D, E
Design
Produkttyp
Strahler Oberflächenbeleuchtung
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Küche, Wohnzimmer
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lichtstil
Modern
Typ
Ceiling/Wall Spotlights
Gewicht und Abmessungen
Breite
118 mm
Tiefe
628 mm
Länge (mm)
628 mm
Höhe
92 mm
Gewicht
1675 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
4 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
5.5 W
Kompatible Leuchtmittel nach Energieeffizienzklassen
D, E
Maximum Watt der Ersatzlampe
5.5 W
Gesamter Lichstrom
No bulb included lm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
915005532301
EAN/UPC/GTIN
8718696234105
SAP EAN/UPC pro Stück
8718696164945
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Schwenkbarer Spotkopf
Ja
Technische Details
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Klick-Fix-Montage
Ja
SAP Breite pro Stück
675,000 cm
SAP Länge pro Stück
115,000 cm
SAP Höhe pro Stück
117,000 cm
SAP EAN Bruttogewicht pro Stück
2057 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
675 mm
Verpackungshöhe
117 mm
Paketgewicht
2057 g
Verpackungslänge
115 mm
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.