Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 12325 Dekorativer Aufkleber Mehrfarbig Entfernbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folia 12325 Dekorativer Aufkleber Mehrfarbig Entfernbar
Folia 12325 Dekorativer Aufkleber Mehrfarbig Entfernbar
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37007499
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     8788328
EAN/GTIN:
     4001868084139
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Schmuck-Steine
Schmucksteine
Harmonisch abgestimmte Packungen von selbstklebenden Schmucksteinbordüren in unterschiedlichen Ausführungen.
Je ein Blatt im Format 10,5 x 26 cm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Klebetyp
Entfernbar
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Höhe
260 mm
Lieferumfang
Blätteranzahl
1 Blätter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
8788327
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.