Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 12324 Dekorativer Aufkleber Mehrfarbig Entfernbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folia 12324 Dekorativer Aufkleber Mehrfarbig Entfernbar
Folia 12324 Dekorativer Aufkleber Mehrfarbig Entfernbar
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37007498
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     8788327
EAN/GTIN:
     4001868084122
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Schmuck-Steine
Schmucksteine
Harmonisch abgestimmte Packungen von selbstklebenden Schmucksteinbordüren in unterschiedlichen Ausführungen.
Je ein Blatt im Format 10,5 x 26 cm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Klebetyp
Entfernbar
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Höhe
260 mm
Lieferumfang
Blätteranzahl
1 Blätter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
8788328
ab € 1,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.