Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic SC-PM602 Heim-Audio-Mikrosystem 40 W Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic SC-PM602 Heim-Audio-Mikrosystem 40 W Silber
Panasonic SC-PM602 Heim-Audio-Mikrosystem 40 W Silber
Panasonic SC-PM602 Heim-Audio-Mikrosystem 40 W Silber
Panasonic SC-PM602 Heim-Audio-Mikrosystem 40 W Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36962287
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     SC-PM602EG-S
EAN/GTIN:
     5025232857005
Suchbegriffe:
HiFi-Anlagen
Hifi-Anlage
Musikanlagen
Stereoanlage
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Radio
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
Radio Data System (RDS)
Ja
Anzahl voreingestellter Stationen
50
Gewicht und Abmessungen
Breite
153 mm
Tiefe
232 mm
Höhe
224 mm
Gewicht
1400 g
Breite des Front-Lautsprechers
145 mm
Tiefe des Front-Lautsprechers
197 mm
Höhe des Front-Lautsprechers
224 mm
Design
Typ
Heim-Audio-Mikrosystem
Produktfarbe
Silber
Optical-Disc-Player
Ja
Kassettendeck
Ja
Anzahl an optischen Scheiben
1 Disks
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
17 W
Stromverbrauch (Standby)
0.6 W
Eingangsspannung
220-240 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Leistungen
Hi-Fi
Ja
Playback MP3
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Multimedia
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
40 W
Lautsprechertyp
2-Wege
Impedanz
6 Ohm
THD, totalklirren
10 %
Bass-Reflex
Ja
Ergonomie
Equalizer
Ja
Anzahl Entzerrerbänder
4
Integrierter Timer
Ja
Sleep-Timer
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Weitere Suchbegriffe: panasonic hifi-anlage, hifi-anlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,89*
€ 235,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,77*
€ 228,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 190,18*
€ 226,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,69*
€ 213,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,00*
€ 205,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,61*
€ 185,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.