Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 77 21 130 Zange Diagonale Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex 77 21 130 Zange Diagonale Zange
Knipex 77 21 130 Zange Diagonale Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36606664
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     77 21 130
EAN/GTIN:
     4003773018667
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Seitenschneider
  • Für feine Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik
    - Stabiles, durchgestecktes und spielfreies Gelenk
    - Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen
    - Die Politur oder Spiegelpolitur (nur Ausführung 2) bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile
    - Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
    - Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet
    - Runder Kopf ohne Facette
    - Schneidenhärte ca. 57 HRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Diagonale Zange
Klemmbacke Weite
14 mm
Klemmbacke Länge
18 mm
Klemmbacke Dicke
9.5 mm
Maximaler Rohrdurchmesser
1.6 mm
Material
Stahl
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
130 mm
Gewicht
110 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.