Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Daily Weinkaraffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Daily Weinkaraffe
LEONARDO Daily Weinkaraffe
LEONARDO Daily Weinkaraffe
LEONARDO Daily Weinkaraffe
LEONARDO Daily Weinkaraffe
LEONARDO Daily Weinkaraffe
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36430638
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     024999
EAN/GTIN:
     4002541249999
Suchbegriffe:
Decanter
Dekanter
Dekantier-Karaffe
Dekantierkaraffe
Das schwungvolle Design dieses Dekanters sorgt für die gute Belüftung Ihres Rotweins. Die große Oberfläche bietet dem Wein die Möglichkeit, sein Bouquet zu entfalten.

- angeschrägter Ausgießer mit Cold Cut
- ergonomisches Design
- gelungenes Präsent für alle Weinliebhaber
- Teqton
- Spülmaschinenfest
- Größe (B/H/T): 227/227/227mm

Weil wir Glas lieben, möchten wir auch, dass es lange hält. Deshalb haben wir TEQTON entwickelt. Hierbei handelt es sich um ein spezielles Glas, das sich gleich durch mehrere Eigenschaften auszeichnet.

Spülmaschinenfest
Spezielle Glasrezeptur für eine lange Lebensdauer – Bruchfestigkeit und Widerstandskraft sind deutlich erhöht. Bei starker Beanspruchung ist das Glas bestens geschützt und überzeugt durch lang anhaltenden Glanz.

Stoßfest
Robust dank innovativer High-Tech-Formel – das Glas zeichnet sich durch eine höhere Schlagfestigkeit und Stabilität aus. Auch starken Belastungen, zum Beispiel in der Gastronomie, hält das Material zuverlässig stand.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
227 mm
Tiefe
227 mm
Höhe
227 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Form
Rund
Nachfüllbar
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Bruchfest
Ja
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leonardo
025508
ab € 10,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.