Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DHP484Z Bohrmaschine Ohne Schlüssel 1,6 kg Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DHP484Z Bohrmaschine Ohne Schlüssel 1,6 kg Schwarz, Blau
Makita DHP484Z Bohrmaschine Ohne Schlüssel 1,6 kg Schwarz, Blau
Makita DHP484Z Bohrmaschine Ohne Schlüssel 1,6 kg Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36388034
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DHP484Z
EAN/GTIN:
     0088381826105
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
  • Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
    - XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt
    - Mechanisches 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern
    - Schnellspannbohrfutter für Einhandbedienung und Spindelarretierung
    - LED-Arbeitslicht
    - Drehzahlregelung über Schalter
    - Drehmomenteinstellung in 21 Stufen
    - Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Ladegerät enthalten
Ja
Merkmale
Bohren
Ja
Schrauben
Ja
Hammerbohren
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Eingebautes Licht
Ja
Leistungen
Spannbereich (max.)
13 mm
Anzahl der Gänge
2
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
36 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
13 mm
Spannbereich (min.)
1.5 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
500 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
2000 RPM
Wirkungsverhältnis (geringe Geschwindigkeit)
7500 BPM
Wirkungsverhältnis (hohe Geschwindigkeit)
30000 BPM
Drehmomenteinstellungen
21
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
36 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
54 Nm
Schallleistungspegel
99 dB
Schalldruckpegel
88 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Schwingungspegel (Betonbohrung)
8 m/s²
Schwingungspegel (Metallbohrung)
2.5 m/s²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1600 g
Breite
79 mm
Tiefe
182 mm
Höhe
244 mm
Technische Details
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,46*
€ 177,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,35*
€ 176,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,12*
€ 160,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,09*
€ 153,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,82*
€ 146,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.