Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dicota D31261 Eingabestift Silber 14 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dicota D31261 Eingabestift Silber 14 g
Dicota D31261 Eingabestift Silber 14 g
Dicota D31261 Eingabestift Silber 14 g
Dicota D31261 Eingabestift Silber 14 g
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36289340
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31261
EAN/GTIN:
     7640158664650
Suchbegriffe:
Bedienstifte
Eingabestift
Tablet Eingabestift
Tablet Stift
s und Convertibles sind Bestandteil unseres täglichen Lebens, im Beruf wie auch privat. Mit dem Active Stylus Premium von DICOTA bedienen Sie Ihren Touch-Screen nun noch präziser und steigern dadurch Ihre mobile Effizienz. Universell kompatibel mit Microsoft Surface, iPad Pro und vielen weiteren Geräten.

Dank schlankem Design liegt der leichte Eingabestift besonders gut in der Hand. Folgen Sie Ihrer Intuition und nutzen Sie Touch-Anwendungen mit vertrauten Bewegungen. Schreiben, Zeichnen, Navigieren mit höchster Präzision. Zugleich vermeiden Sie lästige Fingerabdrücke auf Ihrem Bildschirm. Sofort einsatzbereit – einfach einschalten und schon können alle Anwendungen ohne zusätzliche Installation bedient werden. Nach 30 Minuten Inaktivität wechselt der Stift automatisch in den energiesparenden Standby-Modus. Der eingebaute Akku überzeugt mit 12 Stunden Laufzeit und kann nach getaner Arbeit innerhalb von 2 Stunden wieder komplett aufgeladen werden. Die 2.8mm dünne Spitze aus PET ermöglicht eine sanfte, gleichmässige und exakte Eingabe. Mit einer Schreib-Reichweite von 10’000 Metern erfüllt der Active Stylus Premium höchste Anforderungen. Durch ein einfaches Auswechseln der Eingabespitze kann der Einsatz zusätzlich verlängert werden (Ersatz nicht im Lieferumfang enthalten).

- Hochpräzise Bedienung von Touch-Screens
- Universell einsetzbar für Smartphones, Tablets und Convertibles
- Exakte Stiftführung dank gerippter Grifffläche, handlicher Form und leichtem Gewicht
- Verhindert störende Fingerabdrücke auf dem Bildschirm
- Sofort einsatzbereit - keine Installation notwendig
- Auto-Standby nach 30 Min
- 12 Stunden Akkulaufzeit (innerhalb 2 Stunden komplett aufgeladen)
- Micro USB Kabel im Lieferumfang enthalten
- Auswechselbare 2.8 mm Eingabespitze mit einer Schreib-Reichweite von 10’000 Metern(Ersatz nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
14 g
Breite
149 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
10 mm
Merkmale
Gerätekompatibilität
Tablet
Markenkompatibilität
Jede Marke
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Integrierter Stift
Ja
Anzahl Spitzen
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.