Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VisibleDust Zee Pro Digitalkamera Geräte-Reinigungsset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VisibleDust Zee Pro Digitalkamera Geräte-Reinigungsset
VisibleDust Zee Pro Digitalkamera Geräte-Reinigungsset
VisibleDust Zee Pro Digitalkamera Geräte-Reinigungsset
VisibleDust Zee Pro Digitalkamera Geräte-Reinigungsset
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36263050
Hersteller:
     VisibleDust
Herst.-Nr.:
     19112362
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kamerareinigung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
61 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
61 mm
Gewicht
84 g
Merkmale
Produkttyp
Geräte-Reinigungsset
Vorgesehene Verwendung
Digitalkamera
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.