Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips myGarden Cistus Wandleuchte, 4,5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips myGarden Cistus Wandleuchte, 4,5W
Philips myGarden Cistus Wandleuchte, 4,5W
Philips myGarden Cistus Wandleuchte, 4,5W
Philips myGarden Cistus Wandleuchte, 4,5W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36066458
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     17358/47/P0
EAN/GTIN:
     8718696159422
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Genießen Sie Ihren wunderschönen Garten mit Licht

Die LED-Wandlaterne Cistus von Philips aus Edelstahl verleiht Ihrer Wand Stil und Stärke. Mit dem klugen rechteckigen Design strahlt sie ein wunderschönes warmweißes LED-Licht nach oben und unten ab und liefert so einen architektonisch relevanten Wandstrahleffekt.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse
F
Gewicht und Abmessungen
Breite
117 mm
Tiefe
109 mm
Länge (mm)
109 mm
Höhe
140 mm
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Garten, Terrasse
Schutzart
I
Lichtstil
Modern
Empfohlene Platzierung
Garten, Terrasse
Widerstandsfähiges, hochwertiges Material
Ja
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
915005403901
SAP EAN/UPC pro Stück
8718696159422
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
12.6 mm
Verpackungstiefe
11.6 mm
Verpackungshöhe
15.6 mm
Paketgewicht
760 g
Sonstige Funktionen
Wetterfestigkeit
Ja
Kompatibel mit den meisten Dimmern
Ja
Dimmbar
Ja
EAN/UPC/GTIN
8718696229132
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
F
Garantie für LED-Module
5 Jahr(e)
Technische Details
Gartenbereich
Backyard
SAP Breite pro Stück
126,000 cm
SAP Länge pro Stück
116,000 cm
SAP Höhe pro Stück
156,000 cm
SAP EAN Bruttogewicht pro Stück
0,760 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
9 W
Lampenleistung
4.5 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Spannung
LED V
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
1000 lm
Lampentechnologie
Ja
Äquivalente Glühlampenleistung
35 W
Maximum Watt der Ersatzlampe
4.5 W
Kleinspannung
Ja
Energie sparend
Ja
Augenkomfort
Ja
Gesamter Lichstrom
1000 lm lm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.