Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips myGarden Moonshine Deckenleuchte 28W E27 ohne Leuchtmittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips myGarden Moonshine Deckenleuchte 28W E27 ohne Leuchtmittel
Philips myGarden Moonshine Deckenleuchte 28W E27 ohne Leuchtmittel
Philips myGarden Moonshine Deckenleuchte 28W E27 ohne Leuchtmittel
Philips myGarden Moonshine Deckenleuchte 28W E27 ohne Leuchtmittel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36066452
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     17350/93/PN
EAN/GTIN:
     8718696158180
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Genießen Sie Ihren wunderschönen Garten mit Licht

Die Philips Moonshine LED-Wandleuchte für den Außenbereich in Anthrazitgrau besteht aus langlebigem Aluminium-Druckguss. Das minimalistische Design bietet eine Lichtverteilung in zwei Richtungen, um Ihre Wand mit ausreichend gestreutem warmweißen Licht zu versorgen.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
260 mm
Länge (mm)
260 mm
Höhe
81 mm
Gewicht
933 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium, Synthetik
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Garten, Terrasse
Schutzart
II
Lichtstil
Modern
Empfohlene Platzierung
Garten, Terrasse
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Widerstandsfähiges, hochwertiges Material
Ja
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
915005382401
SAP EAN/UPC pro Stück
8718696158180
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
274 mm
Verpackungshöhe
279 mm
Paketgewicht
1112 g
Sonstige Funktionen
Wetterfestigkeit
Ja
Dimmbar
Ja
EAN/UPC/GTIN
8718696228142
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A++, B, C, D, E
Kompatible Leuchtmittel nach Energieeffizienzklassen
D, E
Technische Details
Gartenbereich
Backyard
SAP Breite pro Stück
274,000 cm
SAP Länge pro Stück
95,000 cm
SAP Höhe pro Stück
279,000 cm
SAP EAN Bruttogewicht pro Stück
1112 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
14 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,09*
€ 82,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,58*
€ 79,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.