| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-36059253 Herst.-Nr.: 22040280 EAN/GTIN: 6901443152742 |
| |
|
| | |
| Perfekter Sound für ausgezeichnete Musik- und Anrufqualität. Mehr Bass-Öffnungen ermöglichen den Luftdurchfluss für eine bessere Tonqualität. Super Passform und hoher Komfort bei längerer Verwendung dank des einzigartigen ergonomischen Designs. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Knopfanzahl | 2 | Kopfhörer | Position Kopfhörerlautsprecher | Im Ohr | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | | Tragestil | im Ohr | | Empfohlene Nutzung | Anrufe/Musik | | Produktfarbe | Weiß | | Headset-Typ | Binaural | | Lautstärkeregler | Digital | | Steuerung | Tasten | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | 3,5-mm-Anschluss | Ja | Mikrofon | Mikrofon-Typ | In-line |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Huawei Headsets, Earphone, In-Ear Headset, InEar-Headset, Kopfhörer, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, ohrhörer weiß 3,5 mm klinke, earphone, earphone klinke |
| | |
| |