Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 300GB 2.5" 12G SAS Interne Festplatte 15000 RPM 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 300GB 2.5" 12G SAS Interne Festplatte 15000 RPM 2.5"
HPE 300GB 2.5" 12G SAS Interne Festplatte 15000 RPM 2.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE1-35934842
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     870753-B21
EAN/GTIN:
     190017116853
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
300 GB
HDD Geschwindigkeit
15000 RPM
HDD Größe
2.5 "
Schnittstelle
SAS
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
75.7 mm
Höhe
15.6 mm
Tiefe
118.7 mm
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,59*
€ 95,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,83*
€ 93,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,65*
€ 93,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,25*
€ 91,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.