Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips myLiving Runner Decken-/Wandspot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips myLiving Runner Decken-/Wandspot
Philips myLiving Runner Decken-/Wandspot
Philips myLiving Runner Decken-/Wandspot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-35722671
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     53090/31/P0
EAN/GTIN:
     8718696157466
Suchbegriffe:
LED Spot
Spotleuchte
Spotlights
LEDs mit Stecksockel
Gestalten Sie Ihr Zuhause mit Licht

Philips myLiving Contemporary bietet eine Palette an Spots mit eleganten Silhouetten, die für qualitativ hochwertiges Licht sorgen, passend zum Geschmack, den Trends und dem Lifestyle von heute. Das von den hochwertigen LEDs ausgestrahlte warmweiße Licht eignet sich ideal als Akzentbeleuchtung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
F
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A++, B, C, D, E
Energieeffizienzklasse (alt)
F
Design
Produkttyp
Strahler Oberflächenbeleuchtung
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lichtstil
Modern
Typ
Ceiling/Wall Spotlights
Widerstandsfähiges, hochwertiges Material
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
110 mm
Länge (mm)
110 mm
Höhe
107 mm
Gewicht
395 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
3.5 W
Lampenleistung
3 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Spannung
230 V
Lichtleistung
255 lm
Strahlungswinkel
36 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
76 lm/W
Äquivalente Glühlampenleistung
35 W
Kompatible Leuchtmittel nach Energieeffizienzklassen
D, E
Lampentechnologie
Ja
Typ Enthaltene Leuchtmittel
LED
Maximum Watt der Ersatzlampe
50 W
Akzentuierter Lichtstrahl
Ja
Gesamter Lichstrom (versteckt)
255 lm
Gesamter Lichstrom
230 lm
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
915004062502
EAN/UPC/GTIN
8718696227305
SAP EAN/UPC pro Stück
8718696157466
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Schwenkbarer Spotkopf
Ja
Technische Details
Drehbarer Kopf (nach links und rechts)
Ja
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Montieren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite der Arme
Ja
SAP Breite pro Stück
138.000 cm
SAP Länge pro Stück
102.000 cm
SAP Höhe pro Stück
114.000 cm
SAP EAN Bruttogewicht pro Stück
495 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
102 mm
Verpackungstiefe
138 mm
Verpackungshöhe
114 mm
Paketgewicht
495 g
Verpackungslänge
102 mm
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.