Prozessor Besonderheiten | Intel® I/O Acceleration Technology | Ja |
 | Intel® Rapid Speichertechnologie Unternehmen | Ja |
 | Intel® Remote Management Module Support | Ja |
 | Intel® Intel®ligent Power Node Manager | Ja |
 | Intel® Server Management Software | Ja |
 | Steckverbinder für Intel E-/A-Erweiterungsmodul x8 3. Gen | 1 |
 | Internes I/O-Erweiterungsmodul x8 Gen 3 | 1 |
Speichermedium | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 8 |
 | HDD Laufwerkschächte Hot-Swap | Ja |
 | Anzahl der 2,5 | 8 |
 | unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5 Zoll |
 | RAID Level | 0,1,5,10 |
Speicher | Zahl der DIMM Slots | 4 |
 | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
 | RAM-Speicher maximal | 64 GB |
 | ECC | Ja |
Merkmale | Integrierter BMC mit IPMI | Ja |
 | Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
 | Trusted Platform Module (TPM) Version | 1.2 |
 | Backplanes-Unterstützung | Ja |
 | Marktsegment | Server |
 | Warentarifnummer (HS) | 8473305100 |
 | ARK ID | 97954 |
 | Intel Node Manager | Ja |
 | Backplanes | Included |
Prozessor | Motherboard Chipsatz | Intel® C236 |
 | Anzahl unterstützter Prozessoren | 1 |
 | Motherboardformfaktor | micro ATX |
 | Prozessorfamilie | Intel |
 | Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 64 GB |
 | Kompatible Prozessoren | Intel® Xeon® |
 | Intel® Xeon-Serie | E3-1200 |
Energie | Stromversorgung | 450 W |
 | Netzteiltyp | AC |
 | Unterstützung für redundantes Netzteil | Ja |
 | Anzahl der unterstützten redundanten Stromversorgungen | 2 |
 | Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 2 |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 438.404 mm |
 | Tiefe | 605.536 mm |
 | Höhe | 43.18 mm |
Grafik | Eingebautes Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
Sonstige Funktionen | CPU Konfiguration (max) | 1 |
 | Produkttyp | System |
 | Unterstützt 2,5-Zoll HDD | Hot-swap 2.5" |
 | Zusätzliche URL-Informationen | http://www.intel.com/content/www/us/en/server-systems/server-board-s1200sp-systems.html |
 | Gehäuseabmessungen | 17.26 x 23.84 x 1.7 Zoll |
 | Voraussichtliches Abbruchssdatum | Q3'20 |
 | Erweiterte Garantie zum Kauf erhältlich (Länder auswählen) | Ja |
 | Riser-Slot 1 Konfiguration(en) inbegriffen | 1x PCIe Gen3 x8 |
 | Letzte Änderung | 63903513 |
 | Startdatum | Q1'17 |
 | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke (intern) | 1 |
 | Optisches Laufwerk unterstützt | Ja |
 | Riser Slot 1 Anzahl der Fahrstreifen | 8 |
 | Status | Launched |
 | Unterstützte RAID-Konfiguration | Software RAID RSTe (0,1,10,5) and ESRT2 (0,1,10) |
 | Unterstützte Speicherlaufwerke Formfaktor (intern) | M.2 SSD |
 | Zielmarkt | Entry |
 | Maximaler Speicher | 64 GB |
 | Produktfamilie | 1U-Server-System |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
 | Anzahl der USB-Anschlüsse | 9 |
 | Anzahl serielle Anschlüsse | 1 |
 | SATA Anschlüsse | 8 |
Design | Gehäusetyp | Rack (1U) |
 | ablagefreundliches Bord | Ja |
 | Heizbecken enthalten | Ja |
 | Heizbecken | F1UE3PASSHS |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
 | LAN-Controller | Intel i210 |