Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 977.01 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Elektronischer Beleuchtungstransformator 105 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 977.01 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Elektronischer Beleuchtungstransformator 105 W
Paulmann 977.01 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Elektronischer Beleuchtungstransformator 105 W
Paulmann 977.01 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Elektronischer Beleuchtungstransformator 105 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-35648394
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     97701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Halogen-Trafo
Halogen-Transformator
Der Profi hält was sein Name verspricht. Der Trafo für höchste Ansprüche.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektronischer Beleuchtungstransformator
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Zertifizierung
VDE
Energie
Leistung
105 W
Eingangsspannung
230 V
Ausgangsspannung
12 V
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
161 mm
Breite
39 mm
Höhe
27 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.