Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie 8 DFS068J53 Dunstabzugshaube 840 m³/h Halb eingebaut (Pullout) Edelstahl A+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Serie 8 DFS068J53 Dunstabzugshaube 840 m³/h Halb eingebaut (Pullout) Edelstahl A+
Bosch Serie 8 DFS068J53 Dunstabzugshaube 840 m³/h Halb eingebaut (Pullout) Edelstahl A+
Bosch Serie 8 DFS068J53 Dunstabzugshaube 840 m³/h Halb eingebaut (Pullout) Edelstahl A+
Bosch Serie 8 DFS068J53 Dunstabzugshaube 840 m³/h Halb eingebaut (Pullout) Edelstahl A+
Bosch Serie 8 DFS068J53 Dunstabzugshaube 840 m³/h Halb eingebaut (Pullout) Edelstahl A+
Artikel-Nr.:
     CIDE1-35538112
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     DFS068J53
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Dunstabzugshaube
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
bosch dunstabzug
Hohe Lüfterleistung

Egal, ob Sie eine offene Wohnküche oder eine kleine geschlossene Küche haben. Wir bieten die optimale Lüfterleistung für jeden Küchentyp. Für ein gleichmäßig angenehmes Raumklima sollte die Luft 6- bis 12-mal pro Stunde komplett ausgetauscht werden. Um das zu erreichen, muss die Luftfördermenge bzw. die Leistung der Dunstabzugshaube dem Raumvolumen entsprechen.

Silence-Flüsterleise

Damit Sie sich beim Kochen ungestört unterhalten können, sind die Dunstabzugshauben von Bosch so leise, dass Sie sie kaum bemerken werden. Üblicherweise entsteht das Rauschen durch das Eigengeräusch des Motors und durch den Luftstrom, je nach Gegendruck und Leistungsstärke des Motors. Beim Abluftbetrieb wird ein Großteil der Geräusche durch das Abluftrohr nach außen befördert. Bei Umluft kann der Geräuschpegel mithilfe des Spezial-Aktivkohlefilters im CleanAir-Modul und einer besonderen Isolierung um weitere 3 dB(A) reduziert werden.
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
A+
Jährlicher Energieverbrauch
32.9 kWh
Anschlusswert
166 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
598 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
378 mm
Einbauraum Breite
598 mm
Einbauraum Tiefe
524 mm
Einbauraum Höhe
337 mm
Leistungen
Maximale Absaugleistung
840 m³/h
Absaugart
Abluft/Umluft
Fluiddynamische Effizienzklasse
A
Beleuchtungs-Effizienzklasse
A
Ölfilter-Effizienzklasse
B
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Geräuschpegel
50 dB
Intensivgeschwindigkeit
Ja
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
41 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
50 dB
Luftschallemission (hohe Drehzahl)
68 dB
Druck (Pa)
20
Mindestabstand vom elektrischen Kochfeld
430 mm
Mindestabstand vom Gas-Kochfeld
650 mm
Design
Typ
Halb eingebaut (Pullout)
Produktfarbe
Edelstahl
Lampenleistung
6 W
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtintensität
683 Lux
Ablüftungsort
Oben
Durchmesser Auspuffanschluss
150 mm
Zertifizierung
CE <br />VDE
Filterung
Fettfiltertyp
Edelstahl
Filtereinigungsindikator
Ja
Geschirrspülerfilter
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Waschbarer Filter
Ja
Weitere Suchbegriffe: dunstabzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 616,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 744,38*
€ 885,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 732,23*
€ 871,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 692,06*
€ 823,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,77*
€ 788,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 616,97*
€ 734,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.