Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 21371 Kameraausrüstung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 21371 Kameraausrüstung
Walimex 21371 Kameraausrüstung
Walimex 21371 Kameraausrüstung
Walimex 21371 Kameraausrüstung
Walimex 21371 Kameraausrüstung
Walimex 21371 Kameraausrüstung
Walimex 21371 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     CIDE1-35516155
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21371
EAN/GTIN:
     4056929213713
Suchbegriffe:
Kameraleuchte
Videolampe
Videoleuchte
walimex videoleuchte
Höchste Qualität für vielfältige Einsatzbereiche
Walimex pro Soft LED bedeutet neueste und leistungsstarke LED-Technologie in echter Profiqualität auch für ambitionierte Fotografen. Diese runde LED Leuchte ist ideal für den On-Camera Einsatz ? egal ob direkt auf Kamera/Camcorder, im Rig/Cage oder per Magic Arm befestigt. Die Soft LED 200 Round verfügt über eine maximale Leistung von 16 Watt und überzeugt mit herausragender Produkt- und Lichtqualität sowie komplettem Lieferumfang.

Durch die Anordnung der hochmodernen SMD-Hochleistungs-LED' s im äußeren Rahmen der Leuchte und die Wiedergabe des Lichtes über die speziell konstruierte Diffusorscheibe erhalten Sie ein außergewöhnlich weiches und gleichmäßiges Licht, welches weder blendet noch reflektiert.

Die walimex pro Soft LED 200 Round Bi Color Leuchte ist ideal für anspruchsvolle Foto- und Videoanwendungen wie Baby- People-, Portrait-, Hochzeitsfotografie oder auch Interviews. In der Fotografie sind die Einsatzgebiete dieser Profi LED Leuchte von walimex pro fast unbegrenzt - egal ob per Stativ, Magic-Arm oder On-Camera befestigt.


Komfortable Bedienung, technisch auf dem allerneuesten Stand
Diese hochwertige LED On Camera Leuchte verfügt über ein passiv gekühltes und hervorragend verarbeitetes Metallgehäuse. Die walimex pro Soft LED 200 Round Leuchte ist mit einer hintergrundbeleuchteten LCD Anzeige ausgestattet, die Ihnen die Lichtstärke, die Farbtemperatur sowie den Batteriestatus in Prozent anzeigt.

Die Leuchtstärke ist stufenlos von 10 bis 100% dimmbar. Die Farbtemperatur lässt sich von 3200 bis 5600 Kelvin in 100 Kelvin Schritten einstellen. So ist jederzeit eine schnelle und genaue Anpassung des Lichtergebnisses an Ihre Wünsche möglich. Das Bi Color Modell verfügt mit 80 LED über doppelt so viele LED´s wie die Daylight Variante (40).
Beim Wechsel der Farbtemperatur verändert sich hierdurch die Leuchtstärke nicht (wie sonst bei herkömmlichen LEDs). Die hier verwendeten Hochleistungs-SMD-LED sind deutlich leistungsstärker als herkömmliche LED und überzeugen zusätzlich durch Licht mit extrem hohen Farbwiedergabeindex CRI (Colour Rendering Index) Werten.

Durch eine absolut flimmerfreie Lichtwiedergabe mit einem extrem hohen CRI von 93 bis 95 Ra ist diese LED Leuchte so hervorragend auch für ambitionierte Fotografen mit höchsten Qualitätsansprüchen geeignet.

Die Soft LED 200 Round kann per mitgeliefertem Netzteil oder mit einem NP-F Akkus (ab NP-F 550/750 oder NP-F 960 oder stärker) betrieben werden. Durch die hochwertige Konstruktion und Ausführung ist diese hochmoderne LED Leuchte sehr energieeffizient und erwärmt sich nicht. Somit ist bei entsprechend leistungsfähigen Akkus leicht ein ganztägiger Betrieb per Akku möglich. Ein Dual Ladegeräte für NP-F Akkus ist bereits serienmäßig im Lieferumfang enthalten.

Flexible Befestigung und optimal anpassbar
Die walimex pro Soft LED 200 Round verfügt bereits serienmäßig über einen hochwertigen Metall-Kugelkopf mit Blitzschuhhalterung und ¼ sowie 3/8 Zoll Gewindeanschluss. Er ist somit auf nahezu jeder Kamera/Camcorder sowie jedem Lampenstativ montierbar.

Vollwertige Ausstattung ab Werk
Die walimex pro Soft LED 200 Round Bi Color Leuchte verfügt bereits serienmäßig über eine komplette Ausstattung inkl. hochwertiger Transport- und Aufbewahrungstasche, Netzteil für den Netzbetrieb, NP-F Dual Akkuladegerät (inkl. 12V KFZ Adapter) und deutscher Anleitung.


Optimal für Hobby- und Profifotografen/Videografen
On-Camera, im Rig/Cage mit Magic Arm verwendbar
Hochwertige Verarbeitung und langlebige Qualitätsausstattung in allen Baugruppen
Stativ, Magic-Arm oder On-Camera Befestigung möglich
Inkl. umfangreicher Vollausstattung ab Werk

Information mitgelieferter Akku
Hochwertiger Ersatzakku für Sony NP-F Akku Mounts
Bei der Entwicklung dieses Akkus standen Produktqualität, Passgenauigkeit, Zellenoptimierung, Leistungskraft und Langlebigkeit des Akkus im Mittelpunkt.

Er ist voll kompatibel zum Originalakku und kann problemlos mit dem Original-Ladegerät aufgeladen werden.

Der Akku ist in Qualität, Verarbeitung und Leistung dem Originalakku ebenbürtig. Lückenlose Qualitätskontrollen gewährleisten den hohen Standard dieses Akkus.
Akkus für den Sony NP-F Mount haben sich in vielen Bereichen der Foto/Video Branche als Universallösung für bezahlbare und hochwertige Energieversorgung per Akku etabliert. Dieser Lithium-Ionen Akku ist hervorragend für die Verwendung mit Camcordern oder anderen Videoaufnahmegeräten mit Sony NP-F Akku Aufnahme geeignet. Besonders im Bereich von LED Foto-Video (Kopflicht) oder Flächenleuchten sind diese Akkus der NP-F Baureihe sehr beliebt und überzeugen durch hohe Kapazitäten bei einem sehr guten Preis Leistungs-Verhältnis.

Dieser Akku verfügt über eine Kapazität von 4400mAh und 32,6 Wh bei 7,2-7,4 V. Er ist mit ca. 188 Gramm leicht und kompakt und verfügt über eine große Kapazität von 4400mAh. Somit stellt dieser Akku einen sehr guten Kompromiss aus überzeugender Leistung bei geringerm Gewicht und kompakten Abmessungen dar.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2202 g
Verpackungsbreite
495 mm
Verpackungstiefe
194 mm
Verpackungshöhe
365 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
720 g
Breite
178 mm
Tiefe
46 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Tragetasche
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Merkmale
Kompatibilität
NP-F Mount
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall, Synthetisch
Weitere Suchbegriffe: kameraleuchte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,24*
€ 216,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,01*
€ 209,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,29*
€ 202,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,11*
€ 195,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,89*
€ 177,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.