Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff D95IKP1S0 Dunstabzugshaube Wandmontiert Schwarz, Edelstahl 570 m³/h A+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff D95IKP1S0 Dunstabzugshaube Wandmontiert Schwarz, Edelstahl 570 m³/h A+
Neff D95IKP1S0 Dunstabzugshaube Wandmontiert Schwarz, Edelstahl 570 m³/h A+
Artikel-Nr.:
     CIDE1-35478925
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     D95IKP1S0
EAN/GTIN:
     4242004210238
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
neff dunstabzug
dunstabzug
HIGHLIGHTS EfficientDrive: sorgt dank neuer Motortechnologie für sehr leises und energiesparendes Kochen TouchControl: dank der glatten Bedienoberfläche besonders einfache Steuerung mit nur einem Finger Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst LED Licht: gute Ausleuchtung beim Kochen dank der energiesparenden LED-Beleuchtung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
690 mm
Verpackungstiefe
750 mm
Verpackungshöhe
1020 mm
Paketgewicht
34000 g
Energie
Energieeffizienzklasse
A+
Jährlicher Energieverbrauch
23.6 kWh
Anschlusswert
143 W
Motorleistung
140 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
890 mm
Tiefe
545 mm
Höhe
1258 mm
Höhe (min)
928 mm
Höhe (max)
1258 mm
Höhe ohne Abzug
370 mm
Gewicht
22000 g
Leistungen
Maximale Absaugleistung
570 m³/h
Absaugart
Abluft/Umluft
Fluiddynamische Effizienzklasse
A
Beleuchtungs-Effizienzklasse
A
Ölfilter-Effizienzklasse
B
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Geräuschpegel
54 dB
Maximale Umluftbetrieb Leistung
410 m³/h
Intensivgeschwindigkeit
Ja
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
45 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
54 dB
Luftschallemission (hohe Drehzahl)
64 dB
Design
Typ
Wandmontiert
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Eingebautes Display
Ja
Gehäusematerial
Glas
Lampenleistung
3 W
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtintensität
200 Lux
Steuerung
Berührung
Kabellänge
1.3 m
Ablüftungsort
Oben
Durchmesser Auspuffanschluss
150 mm
Anzahl der Motoren
1
Motor enthalten
Ja
Motortyp
Bürstenloser Motor
Filterung
Fettfiltertyp
Aluminium
Filtereinigungsindikator
Ja
Geschirrspülerfilter
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Waschbarer Filter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 867,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.034,61*
€ 1.231,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.019,25*
€ 1.212,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 961,27*
€ 1.143,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 921,37*
€ 1.096,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 867,75*
€ 1.032,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.