Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff D95FHP1S0 Dunstabzugshaube 710 m³/h Wandmontiert Schwarz A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff D95FHP1S0 Dunstabzugshaube 710 m³/h Wandmontiert Schwarz A
Neff D95FHP1S0 Dunstabzugshaube 710 m³/h Wandmontiert Schwarz A
Artikel-Nr.:
     CIDE1-35478915
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     D95FHP1S0
EAN/GTIN:
     4242004210047
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
neff dunstabzug
dunstabzug
HIGHLIGHTS

EfficientDrive: sorgt dank neuer Motortechnologie für sehr leises und energiesparendes Kochen
TouchControl: dank der glatten Bedienoberfläche besonders einfache Steuerung mit nur einem Finger
Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst
LED Licht: gute Ausleuchtung beim Kochen dank der energiesparenden LED-Beleuchtung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
540 mm
Verpackungstiefe
750 mm
Verpackungshöhe
1020 mm
Paketgewicht
30000 g
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Motorleistung
140 W
Jährlicher Energieverbrauch
38.4 kWh
Anschlusswert
143 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
890 mm
Tiefe
263 mm
Höhe
969 mm
Höhe (min)
969 mm
Höhe (max)
1159 mm
Höhe ohne Abzug
480 mm
Gewicht
21000 g
Leistungen
Maximale Absaugleistung
710 m³/h
Absaugart
Abluft/Umluft
Fluiddynamische Effizienzklasse
A
Beleuchtungs-Effizienzklasse
A
Ölfilter-Effizienzklasse
B
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Geräuschpegel
57 dB
Maximale Umluftbetrieb Leistung
520 m³/h
Intensivgeschwindigkeit
Ja
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
44 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
57 dB
Luftschallemission (hohe Drehzahl)
70 dB
Design
Typ
Wandmontiert
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Gehäusematerial
Glas, Edelstahl
Lampenleistung
3 W
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtintensität
230 Lux
Dimmbare Beleuchtung
Ja
Steuerung
Berührung
Kabellänge
1.3 m
Durchmesser Auspuffanschluss
150 mm
Anzahl der Motoren
2
Motor enthalten
Ja
Motortyp
Bürstenloser Motor
Filterung
Fettfiltertyp
Aluminium
Filtereinigungsindikator
Ja
Geschirrspülerfilter
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Waschbarer Filter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 883,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.053,03*
€ 1.253,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.037,54*
€ 1.234,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 978,19*
€ 1.164,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 937,59*
€ 1.115,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 883,28*
€ 1.051,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.