Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark 3132 2260 Backofenrost & Backblech Backofen Rechteckig Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark 3132 2260 Backofenrost & Backblech Backofen Rechteckig Edelstahl
Westmark 3132 2260 Backofenrost & Backblech Backofen Rechteckig Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-35476264
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     3132 2260
EAN/GTIN:
     4004094313264
Suchbegriffe:
Backofen-Rost
Backofenrost
Back-Rahmen
Backrahmen
  • um zwei unterschiedliche Pizzen oder Kuchen zu backen.
  • die Trennwand kann frei eingesetzt werden.
  • Grundmaße des Rahmens stufenlos verstellbar: Länge von 275mm bis 525mm; Breite von 185\nbis 340mm; Höhe 50mm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zum Backen geeignet
Kuchen, Pizza
Vorgesehene Verwendung
Backofen
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
525 mm
Höhe
50 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,67*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.