Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 481 Geschenkverpackung Geschenkverpackungstasche Polypropylen (PP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folia 481 Geschenkverpackung Geschenkverpackungstasche Polypropylen (PP)
Folia 481 Geschenkverpackung Geschenkverpackungstasche Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-35179272
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     481
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreuzbodenbeutel
folia kreuzbodenbeutel
kreuzbodenbeutel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Geschenkverpackungstasche
Produktfarbe
Transparent
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Polypropylen (PP)
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Höhe
190 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,52*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
482
ab € 0,61*
Sonstiges
Folia
480
ab € 0,51*
Sonstiges
Folia
289
ab € 1,25*
Sonstiges
Folia
1892-70
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.