Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony XMS400D Auto Audioverstärker D 4 Kanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony XMS400D Auto Audioverstärker D 4 Kanäle
Sony XMS400D Auto Audioverstärker D 4 Kanäle
Sony XMS400D Auto Audioverstärker D 4 Kanäle
Sony XMS400D Auto Audioverstärker D 4 Kanäle
Sony XMS400D Auto Audioverstärker D 4 Kanäle
Artikel-Nr.:
     CIDE1-35149407
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     XMS400D.U
EAN/GTIN:
     4548736019133
Suchbegriffe:
Auto Verstärker
Endstufe
Stereo Verstärker
auto verstärker 4kanal
Weitere Informationen:
Leistungen
Verstärkerklasse
D
Anzahl der Verstärkerkanäle
4 Kanäle
Hochpassfilter
Ja
Tiefpassfilter
Ja
Maximale Ausgangsleistung pro Kanal (4 Ohm)
100 W
Rauschverhältnis (SNR)
100 dB
Stromstärke
48 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
37.3 mm
Tiefe
162.8 mm
Höhe
62.6 mm
Gewicht
460 g
Sonstige Funktionen
Frequenzantwort
20 Hz
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
CEA-Ausgangsleistung
45W x 4
Weitere Suchbegriffe: endstufe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,32*
€ 141,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,48*
€ 139,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,03*
€ 129,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,63*
€ 126,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,52*
€ 111,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.