Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips DPM8100 Flash card Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips DPM8100 Flash card Silber
Philips DPM8100 Flash card Silber
Philips DPM8100 Flash card Silber
Philips DPM8100 Flash card Silber
Philips DPM8100 Flash card Silber
Philips DPM8100 Flash card Silber
Philips DPM8100 Flash card Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-35068436
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     DPM8100/00
EAN/GTIN:
     6053420590914
Suchbegriffe:
Diktier-Gerät
Diktiergerät
diktiergeräte digital philips
diktier gerät
Ausgezeichnete Aufnahmen
mit 3D-Mikrofontechnik

Das PocketMemo Diktiergerät bringt Diktierlösungen auf ein vollkommen neues Niveau. Die bahnbrechende 3D-Mikrofontechnik sorgt in jeder Aufnahmesituation für beste Audioqualität. Das robuste und dennoch leichte Edelstahl-Design bietet eine perfekte Ergonomie für das Arbeiten über längere Zeit. Mit der SpeechExec Pro-Software für effizientes Datenmanagement und der Dockingstation zum Hochladen der Dateien ist der Weg von Ihrem gesprochenen Wort zu einem Textdokument so einfach und schnell wie nie zuvor.

3D-Mikrofon für erstklassige Audioqualität und genaue Spracherkennungsergebnisse
Bei der bahnbrechenden 3D-Mikrofontechnik kommen integrierte Mikrofone zum Einsatz, um stets beste Aufnahmeergebnisse zu gewährleisten: ein omnidirektionales Mikrofon mit 360°-Tonaufnahme für die Aufnahme von mehreren Tonquellen, beispielsweise für Tagungen, und ein für die Sprachaufnahme und erstklassige Spracherkennungsergebnisse optimiertes Richtmikrofon.

Integrierter Bewegungssensor für die automatische Mikrofonauswahl
Der integrierte Bewegungssensor erkennt, ob das Gerät auf einem Tisch platziert oder in der Hand gehalten wird und wählt entsprechend das passende Mikrofon für die Aufnahmesituation. Der Bewegungssensor schaltet automatisch auf Standby, wenn das Gerät inaktiv ist. Nehmen Sie das Pocket Memo wieder in die Hand, ist es in weniger als einer Sekunde aufnahmebereit.

Ergonomischer Schiebeschalter zur effizienten einhändigen Bedienung
Der schnell reagierende und ergonomische Schiebeschalter wurde für die einhändige Bedienung sämtlicher Aufnahme- und Wiedergabefunktionen entwickelt und ermöglicht eine schnelle Dateibearbeitung (Einfügen, Überschreiben, Anhängen). Er arbeitet mit optischer Abtastung und ist dadurch verschleißfrei und langlebig.

Robustes Edelstahl-Gehäuse für höhere Langlebigkeit
Die asymmetrische und ergonomische Form passt perfekt in die Hand. Das schlanke und leichte Design sorgt für maximalen Komfort, selbst beim Arbeiten über längere Zeit. Das Edelstahl-Gehäuse bietet robusten und äußerst langlebigen Schutz für das Gerät. Das Gerät erfüllt die Vorgaben des US-Militärstandards 516.6 bezüglich mechanischer Stoßfestigkeit.

SpeechExec Workflow-Software für effizientes Datenmanagement
Mit der SpeechExec Pro-Software wird der Workflow von Diktatdateien und fertigen Dokumenten zwischen Autor und Schreibkraft organisiert und der Status Ihrer Arbeit lässt sich verfolgen.

Großes Farbdisplay und klare Benutzeroberfläche zur einfachen und intuitiven Bedienung
Das große Farbdisplay bietet eine scharfe Auflösung und erleichtert es, alle Anzeigen auf Anhieb zu erkennen. Die übersichtliche Benutzeroberfläche wurde für eine einfache und intuitive Bedienung optimiert.

Dockingstation zur schnellen Batterieaufladung und freihändigen Aufnahme
Die stabile und hochwertige Dockingstation ermöglicht eine schnelle Aufladung und automatische Übertragung Ihrer Aufnahmen an Ihren Computer. In Verbindung mit dem optionalen Fußschalter kann die Dockingstation zur freihändigen Aufnahme und Transkription verwendet werden, sogar ohne Computer.

Licht- und Bewegungssensoren für eine längere Batterielebensdauer
Der leistungsstarke Li-Ion-Akku kann einfach über eine Standard-Micro-USB-Buchse aufgeladen werden. Die integrierten Licht- und Bewegungssensoren garantieren eine längere Batterielebensdauer. Die intelligente Technologie passt die Helligkeit des Displays an und wechselt automatisch in den Standby-Modus, wenn das Gerät nicht benutzt wird, und stellt so sicher, dass Ihr Diktiergerät jederzeit einsatzbereit ist.

Dateiverschlüsselung und Gerätesperre mit PIN für hohe Datensicherheit
Die Aufnahmen können mittels Advanced Encryption Standard (AES oder Rijndael-Algorithmus) mit einer Schlüssellänge von 256 Bit in Echtzeit verschlüsselt werden. AES bietet einen hohen Grad an Sicherheit und wurde in den USA genehmigt, um Regierungsinformationen der höchsten Geheimhaltungsstufe zu sichern. Das Gerät selbst kann durch einen PIN-Code gesperrt werden, um eine unautorisierte Verwendung oder Wiedergabe von Dateien zu verhindern.

Integrierter Barcode-Scanner zur Optimierung bei der Dokumentation
Mit dem integrierten Barcode-Scanner können Kunden- oder Patientendaten durch einfaches Scannen eines Barcodes mit einer aufgenommenen Datei verknüpft werden, sogar von einem Bildschirm.* Dadurch kann die zuverlässige Zuweisung von Kunden- oder Patienten-IDs sichergestellt und Ihr Workflow beschleunigt werden.

Remote-Management-Support zur zeitsparenden Bereitstellung und Wartung
Die Philips SpeechExec Remote-Device-Manager-Software ermöglicht ITAdministratoren die zentrale Verwaltung, Konfiguration und Aktualisierung der Diktierhardware von Philips und spart so wertvolle Zeit und Ressourcen. Die Verwaltung der Geräteeinstellungen für einzelne Benutzer, Gruppen und Teams oder die gesamte Organisation erfolgt einfach per Fernzugriff.

Klassik-Modus für übersichtliche und einfache Bedienung
Viele Benutzer bevorzugen ihre analogen Geräte wegen ihrer Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit. Der optionale Klassik-Modus vermittelt diesen Benutzern das „Look and Feel“ eines analogen Geräts und ermöglicht so die Konzentration auf das Wesentliche, ohne auf die Vorteile der digitalen Technologie verzichten zu müssen.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB
USB-Stecker
Mikro-USB
Mikrofon-Eingang
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Kopfhörerausgang
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Ausgangsleistung
200 mW
Lautsprecherdurchmesser
28 mm
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Beutel
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
TFT
Display-Auflösung
320 x 240 Pixel
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
117 g
Breite
53 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
123 mm
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Wiederaufladbar
Ja
Docking-Connector
Ja
Editier-Funktionen
Einfügen (DSS/DSS Pro), Überschreiben (DSS/DSS Pro, MP3, PCM), Anhängen (DSS/DSS Pro, MP3, PCM)
Docking-Station enthalten
Ja
Speicherkarte enthalten
SD
Schloss Art
Code
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Speichermedium
Unterstützte Medientypen
Flash card
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Aufnahmebatterieausdauer
30 h
Akku-/Batteriekapazität
1000 mAh
Audio
Maximum Aufnahmezeit
700 h
Aufnahmebetrieb
Quality Play (QP), Standardwiedergabe (SP)
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
2
Unterstützte Audioformate
DSS, MP3, PCM
SP mode Aufnahmezeit
700 h
Weitere Suchbegriffe: diktiergerät digital
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 398,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,32*
€ 550,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,32*
€ 533,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,23*
€ 494,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,69*
€ 487,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,84*
€ 474,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.