Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Lens - ELPLR05 - EB-L25000U Rear Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Lens - ELPLR05 - EB-L25000U Rear Pro
Epson Lens - ELPLR05 - EB-L25000U Rear Pro
Artikel-Nr.:
     CIDE1-35002346
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V12H004R05
EAN/GTIN:
     8715946618234
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
EB-L25000U
Ursprungsland
Japan
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
90021100
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9400 g
Verpackungsbreite
350 mm
Verpackungstiefe
535 mm
Verpackungshöhe
325 mm
Paketgewicht
12.12 g
Weitere Suchbegriffe: kameraobjektiv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12.436,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.436,74*
€ 14.799,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.370,22*
€ 14.720,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.129,57*
€ 14.434,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.042,33*
€ 14.330,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
V11H679840
€ 80.330,67*
Zubehör
Epson
V11H944840
€ 58.775,38*
Zubehör
Epson
V11H944940
€ 58.694,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.