Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DMR110 Radio Arbeitsort Digital Schwarz, Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DMR110 Radio Arbeitsort Digital Schwarz, Türkis
Makita DMR110 Radio Arbeitsort Digital Schwarz, Türkis
Makita DMR110 Radio Arbeitsort Digital Schwarz, Türkis
Makita DMR110 Radio Arbeitsort Digital Schwarz, Türkis
Makita DMR110 Radio Arbeitsort Digital Schwarz, Türkis
Makita DMR110 Radio Arbeitsort Digital Schwarz, Türkis
Artikel-Nr.:
     CIDE1-34648823
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DMR110
EAN/GTIN:
     0088381827898
Suchbegriffe:
Baustellenradio
Digitalradio
Radio
digitalradio makita
Musikwiedergabe und Radio hören auf der Baustelle oder in der Freizeit
Ein Radio mit hochwertiger Klangwiedergabe auf der Baustelle oder in der Freizeit. Läuft mit 7,2-18 V Li-ion Akkus oder dem mitgelieferten Netzteil. DAB+ Empfang, AUX-Konnektivität und LCD-Display.
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Arbeitsort
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
DAB, DAB+, FM
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
DAB-Frequenzbereich
174.928 - 239.2 MHz
Energie
Energiequelle
Akku
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Audio
Equalizer
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
163 mm
Tiefe
257 mm
Höhe
431 mm
Gewicht
4100 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
4600 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Türkis
Färbung
Monochromatisch
Antennentyp
Extern
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP64
Griff(e)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
AUX-Eingang
Ja
USB-Stecker
Mini-USB
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 40 °C
Sonstige Funktionen
Betriebsanleitung
Ja
FM-Radio
Ja
Weitere Suchbegriffe: baustellenradio
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,81*
€ 204,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,25*
€ 196,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,62*
€ 191,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,07*
€ 185,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,68*
€ 162,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.