Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DCS551RTJ Tragbare Kreissägemaschine 15 cm Schwarz, Blau 3900 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DCS551RTJ Tragbare Kreissägemaschine 15 cm Schwarz, Blau 3900 RPM
Makita DCS551RTJ Tragbare Kreissägemaschine 15 cm Schwarz, Blau 3900 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE1-34648570
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DCS551RTJ
EAN/GTIN:
     0088381697156
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Vibrationsemission
3 m/s²
Lampentyp
LED
Ladezeit
45 min
Leistungen
Klingendurchmesser
150 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
3900 RPM
Schnitttiefe bei (90º)
57.5 mm
Klingenbohrung
20 mm
Schalldruckpegel
78 dB
Merkmale
Eingebautes Licht
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Gewicht und Abmessungen
Breite
158 mm
Tiefe
319 mm
Höhe
231 mm
Gewicht
2900 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Batteriekapazität
5 Ah
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 497,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,02*
€ 684,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,51*
€ 671,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,29*
€ 639,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,99*
€ 623,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,64*
€ 592,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.