Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRIO Feuerwehr-Hubschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRIO Feuerwehr-Hubschrauber
BRIO Feuerwehr-Hubschrauber
BRIO Feuerwehr-Hubschrauber
BRIO Feuerwehr-Hubschrauber
BRIO Feuerwehr-Hubschrauber
BRIO Feuerwehr-Hubschrauber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-34641886
Hersteller:
     BRIO
Herst.-Nr.:
     33797
EAN/GTIN:
     7312350337976
Suchbegriffe:
Spielzeug Feuerwehr
Spielzeug Feuerwehrfahrzeug
Spielzeug Feuerwehrwagen
Spielfahrzeuge
Fliege mit deinem Feuerwehrhubschrauber über der Stadt und kontrolliere, ob alles in Ordnung ist. Öffne die Tür, um den Piloten hineinzusetzen. Mit Hilfe des Magneten lässt sich der Löschwasservorrat ganz einfach mitnehmen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
72 g
Lieferanteneigenschaften
Saisonal
Dauerhaft, Jahresende
Verfügbarkeitanfang
01-07-2016
(cdm) Verfügbarkeitsdauer von Ersatzteilen
24
(cdm) Publikumsgruppen
Frühe Kindheit
(cdm) Zusätzliche Verwendung
Drinnen
Sonstige Funktionen
Importland (ISO 3166-1)
Deutschland
Zolltarifnummer (TARIC)
950300700
(cdm) Rückgewonnener neuer Tropfen
Zurückgeleitet
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Französisch
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Französisch
Lieferumfang
Anzahl Teile
3 Stück(e)
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
195 g
Verpackungsmaterial
Karton
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
28.6 mm
Höhe des Versandkartons
20.7 mm
Verpackungstyp Hauptgehäuse (außen)
Box
Palettentyp
800 x 1200 mm
Lagenanzahl pro Palette
3 Stück(e)
Mindestbestellmenge
6 Stück(e)
Merkmale
Produktfarbe
Rot, Gelb
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
0.3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Themenwelt
Rescue
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE, Grüner Punkt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.