Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotho Paso Tritthocker Polypropylen (PP) Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotho Paso Tritthocker Polypropylen (PP) Schwarz, Edelstahl
Rotho Paso Tritthocker Polypropylen (PP) Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-34620782
Hersteller:
     Rotho
Herst.-Nr.:
     1778910264
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kindertritthocker
Tritthocker für Kinder
Vorzüge und Einsatzbereiche Der Trittschemel PASO ersetzt umständliche und gefährliche Kletterpartien auf Stühlen und Kisten. Sie erreichen sowohl das oberste Regal- oder Schrankfach als auch die Hängeleuchte, um die Lampe zu wechseln. Kinder können den unglaublich leichten Trittschemel einfach hochheben und zum Waschbecken tragen. So fühlen sich die Kinder ein bisschen erwachsener und selbstständiger. Und wenn Sie den Trittschemel nicht brauchen, stellen Sie ihn einfach in die Ecke. Besitzen Sie gleich mehrere der praktischen Schemel, können Sie sie natürlich auch ineinander stapeln. Produktattribute Obwohl der Trittschemel PASO von Rotho beachtliche 150 Kilogramm tragen kann, wiegt er selbst nur 810 Gramm. Gefertigt aus einem Guss, ist der 431 x 358 x 238 mm (LxBxH) messende Schemel besonders stabil und robust, denn Naht- und damit Schwachstellen fehlen völlig. Durch die breiten rutschhemmenden Füsse steht der Schemel auf allen Untergründen sicher und fest, selbst wenn diese nicht ganz eben sind. Sie selbst stehen auf der Metallfläche mit Riffelblech Optik auch besonders sicher und rutschfest. Mit dem Trittschemel PASO in Schwarz mit Metallblech beweist Rotho wieder einmal sein Verständnis für die alltäglichen Geschehnisse im Haushalt. Der Schemel ist robust und stabil, trägt ein hohes Gewicht und wird so nachhaltig wie möglich hergestellt. Die hohe Lebensdauer und vollständige Recyclefähigkeit machen den Schemel unverzichtbar in jedem Haushalt. Greifen Sie zu, auch wenn Sie nur ein paar Zentimeter höher hinaus wollen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Höchstgewichtskapazität
150 kg
Färbung
Monochromatisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
358 mm
Tiefe
431 mm
Höhe
238 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.